Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasbrenner 700 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasbrenner
Gasbrenner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130781
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1712147
EAN/GTIN:
     4053199553907
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
Lötlampe
Gasbrenner 700 °C

Klein und Leistungsstark
Ideal für Unterwegs
Mit integrierter Schutzkappe

Dieser kleine Gasbrenner konzentriert die Flamme so, dass Sie bis 700 °C erzeugen können. Der Brenner wird mit handelsüblichem Feuerzeuggas befüllt. Vor dem Zünder ist eine abnehmbare Schutzkappe, die mit einer Kette am Gasbrenner befestigt ist.

Max. Temperatur: 700 °C
Gewicht: 34.5 g
Länge (Tiefe): 85 mm
Kategorie: Lötlampe
Breite: 45 mm
Betriebsdauer (max.): 15 min
Produkt-Art: Lötlampe
Höhe: 17 mm
Hersteller-Nr.: BT-1712147
EAN: 4053199553907
Einbauöffnung Ø: 22 mm

Lieferumfang: 1x Gasbrenner + 1x Anleitung

Weitere Suchbegriffe: basetech gasbrenner, gasbrenner, Basetech, BT-1712147, gaslötbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 6,67*
1 Tag
13357
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 6,69*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 9,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.