Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Lötlampe 700 °C 15 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712147-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1712147
EAN/GTIN:
     4053199553907
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
Lötlampe
Basetech Lötlampe 700 °C 15 min

Gasbrenner JT-06A 700 °C 15 min

Klein und Leistungsstark
Ideal für Unterwegs
Mit integrierter Schutzkappe

Dieser kleine Gasbrenner konzentriert die Flamme so, dass Sie bis 700 °C erzeugen können. Der Brenner wird mit handelsüblichem Feuerzeuggas befüllt. Vor dem Zünder ist eine abnehmbare Schutzkappe, die mit einer Kette am Gasbrenner befestigt ist.

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 15 min · Gewicht: 34.5 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Temperatur (max.): 700 °C

Lieferumfang:
1x Gasbrenner,1x Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 45 x 17 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Basetech
Betriebsdauer (max.):
15 min
Temperatur (max.):
700 °C
Gewicht:
34.5 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lötlampe
Weitere Suchbegriffe: basetech gasbrenner, gasbrenner, Basetech, BT-1712147, gaslötbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 6,66*
Lager 102
13486
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 6,67*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 15,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.