Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Rean AV NYS373-5 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz, Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129726
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS373-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
N Steckverbinder
3er Pack Rean AV NYS373-5 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz, Grün

Mit Farbkennung

Mit farbigem Codierring, geeignet zum Beispiel für RGBHV Anwendungen · Inklusive Spannzange und Gummi-Knickschutztülle · Vergoldete Kontakte, Lebensdauer 1000 Steckzyklen

Ausführung: Farbring grün
Herstellerfarbe: Schwarz + Grün
Kabel-Durchmesser (Details): 3.5 mm
Material (Details): Kontakte: CuZn39Pb3 · Gehäuse: CuZn39Pb3
AWG: 24
Herst.-Teilenr.: NYS373-5
Typ: NYS373-5
Inhalt: 1 St.
Steckzyklen: >1000
Kontaktmaterial: Vergoldet
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Anschluss: Löten
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade
Polzahl: 2
Farbe: schwarz + grün
Knickschutz: Ja
Hersteller-Nr.: NYS373-5
EAN: - - - - - - - - -
4 polig belegt

Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, n steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, Rean AV, NYS373-5, RCA, RCA Steckverbinder, RCA Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,18*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,21*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,35*
2 Tage
104
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,89*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,84*
€ 23,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,61334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.