Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M01100 Klappspaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129603
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M01100
EAN/GTIN:
     4003315683131
Suchbegriffe:
Klappspaten
Idealspaten
Spaten
idealspaten
Brüder Mannesmann M01100 Klappspaten

Klappspaten mit Holzstiel und Schraube. Der Spaten hat eine Gesamtlänge von 610 mm und zusammengeklappt 430 mm.

Herstellerfarbe: Holz + Schwarz
Gewicht: 697 g
Kategorie: Klappspaten
Länge (zusammengeklappt): 430 mm
Material: Metall
Farbe: braun + schwarz
Produkt-Art: Klappspaten
Länge (Tiefe): 610 mm
Hersteller-Nr.: M01100
EAN: 4003315683131
Abm.-Standfuß: 175 x 140 x110 mm
Bildformat: VGA
Videoformat: VGA/AVI
Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: 4003315683131, Brüder Mannesmann, M01100, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör, Camping Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 9,84*
€ 5,50*
ab € 6,32*
€ 9,85*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 11,44*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 24,08*
€ 3,50*
ab € 18,20*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.