Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8115-008.01 LED-Schnurdimmer Weiß Schaltleistung (min.) 7W Schaltleistung (max.) 110W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129424
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8115-008.01
EAN/GTIN:
     4011644006033
Suchbegriffe:
Dimmer
Geräteschalter
Schnurdimmer
geräteschalter
InterBär 8115-008.01 LED-Schnurdimmer Weiß Schaltleistung (min.) 7W Schaltleistung (max.) 110W 1St.

Schieberegler für Hand- und Fußbetätigung, Anschlussmöglichkeit frei wählbar (als Zwischen- oder Enddimmer), ohne Sicherung, separater Ein- u. Ausschalter.

Kategorie: LED-Schnurdimmer
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv: Ohne
Herstellerfarbe: Weiß
Funktionen: rastend
Breite: 60 mm
Höhe: 35 mm
Min. Schaltleistung: 7 W
Max. Schaltleistung: 110 W
Schaltspannung: 230 V/AC
Inhalt: 1 St.
Typ: 8115-008.01
Farbe: weiß
Produkt-Art: LED-Schnurdimmer
Länge (Tiefe): 130 mm
Hersteller-Nr.: 8115-008.01
EAN: 4011644006033
Anzahl IR-LEDs: 12
WLAN: nur 2,4 GHz
Kompression: H.264
Bildrate: bis zu 25 Bilder/Sek.
Stromversorgung: Netzteil 12 V DC/1 A

Weitere Suchbegriffe: 4011644006033, interBär, 8115-008.01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 78,94*
€ 4,00*
ab € 58,82*
€ 79,46*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 118,52*
€ 149,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.