Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 6588.5150.CO Prozessanzeige Prozessanzeige mit 2 Analogeingängen mit zusätzlichen Control-Ausgängen und serieller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motrona
Motrona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129199
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     6588.5150.CO
EAN/GTIN:
     4053199558315
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige motrona
prozessanzeige
Motrona 6588.5150.CO Prozessanzeige Prozessanzeige mit 2 Analogeingängen mit zusätzlichen Control-Ausgängen und serieller

2 unabhängig skalierbare Analog-Eingänge 0-10V, 0-20mA, 4-20mA mit Berechnung
Tara-Funktion
Einstellbare Mittelwertsbildung
Zuschaltbare Linearisierung mit 24 Stützpunkten
Totalisatorfunktion
Referenzspannung für Potianschluss
Geräteversorgung 24 VDC
4 Control-Ausgänge
Serielle RS232 Schnittstelle

Sehr einfach zu parametrierende Prozessanzeige. Mittels Bewertungsfaktor kann jedem beliebigen analogen Eingangswert einem gewünschten Anzeigewert zugeordnet werden. Die beiden Analogeingänge können einzeln (Kanal A oder Kanal B), oder auch nach Berechnung A+B,A-B,A*B,A/B zur Anzeige gebracht werden. Mittels Tara-Funktion lässt sich die Anzeige jederzeit auf einen virtuellen Nullpunkt setzen. Der hoch stabile Referenzspannungsausgang dient dem Anschluss eines Linearpotentiometers. Mit Control-Ausgängen für Grenzwerte.

Robustes Kunststoffgehäuse · Helle und kontrastreiche Anzeige mit ereignisabhängigen Farbvarianten · Emulation einer 7-Segment Anzeige mit Symbolen und Einheiten · Intuitive und einfache Parametrierung durch Klartext und Touchscreen · Geräteversorgung 24 VDC · Control-Ausgänge für Grenzwerte · serielle RS232 Schnittstelle

Typ: 6588.5150.CO
Gewicht: 200 g
Kategorie: Prozessanzeige
Produkt-Art: Prozessanzeige
Höhe: 48 mm
Breite: 96 mm
Länge (Tiefe): 116 mm
Hersteller-Nr.: 6588.5150.CO
EAN: 4053199558315
Messeingang: 2 Analogeingänge 0 - +/-10V, 0 - 20mA, 4 - 20mA
Auflösung: 16bit
Genauigkeit: +/-1 Digit
Display: Grafik-LCD mit Backlight
Anzeigenbereich: 8 Dekaden plus Vorzeichen (-99999999…99999999)
Ziffernhöhe: 13 mm
Leuchtfarbe: rot/ grün/ gelb (umschaltbar)
Bedienung: Touchscreen (resistiv)
Schutzart: IP65
Geräteversorgung: 24 VDC
Hilfsspannung zur Sensorversorgung: 24VDC
4 Control-Ausgänge
serielle RS232 Schnittstelle

Lieferumfang: Montagematerial für Schalttafeleinbau + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Motrona, 6588.5150.CO, Analogwertanzeige, Druckanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,95*
€ 346,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 290,30*
€ 346,52*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 460,51*
€ 522,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,36*
€ 621,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,88*
€ 610,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,40*
€ 578,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,42*
€ 568,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,51*
€ 548,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.