Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 6588.5150.CO Prozessanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1714687-BP
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     6588.5150.CO
EAN/GTIN:
     4053199558315
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige motrona
prozessanzeige
Motrona 6588.5150.CO Prozessanzeige Prozessanzeige mit 2 Analogeingängen mit zusätzlichen Control-Ausgängen und serieller Schnittstelle

Prozessanzeige mit 2 Analogeingängen mit zusätzlichen Control-Ausgängen und serieller Schnittstelle

2 unabhängig skalierbare Analog-Eingänge 0-10V, 0-20mA, 4-20mA mit Berechnung
Tara-Funktion
Einstellbare Mittelwertsbildung
Zuschaltbare Linearisierung mit 24 Stützpunkten
Totalisatorfunktion
Referenzspannung für Potianschluss
Geräteversorgung 24 VDC
4 Control-Ausgänge
Serielle RS232 Schnittstelle

Sehr einfach zu parametrierende Prozessanzeige. Mittels Bewertungsfaktor kann jedem beliebigen analogen Eingangswert einem gewünschten Anzeigewert zugeordnet werden. Die beiden Analogeingänge können einzeln (Kanal A oder Kanal B), oder auch nach Berechnung A+B,A-B,A*B,A/B zur Anzeige gebracht werden. Mittels Tara-Funktion lässt sich die Anzeige jederzeit auf einen virtuellen Nullpunkt setzen. Der hoch stabile Referenzspannungsausgang dient dem Anschluss eines Linearpotentiometers. Mit Control-Ausgängen für Grenzwerte.

Ausstattung:
Robustes Kunststoffgehäuse · Helle und kontrastreiche Anzeige mit ereignisabhängigen Farbvarianten · Emulation einer 7-Segment Anzeige mit Symbolen und Einheiten · Intuitive und einfache Parametrierung durch Klartext und Touchscreen · Geräteversorgung 24 VDC · Control-Ausgänge für Grenzwerte · serielle RS232 Schnittstelle

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Weitere technische Daten: Messeingang: 2 Analogeingänge 0 - +/-10V, 0 - 20mA, 4 - 20mA · Auflösung: 16bit · Genauigkeit: +/-1 Digit · Display: Grafik-LCD mit Backlight · Anzeigenbereich: 8 Dekaden plus Vorzeichen (-99999999…99999999) · Ziffernhöhe: 13 mm · Leuchtfarbe: rot/ grün/ gelb (umschaltbar) · Bedienung: Touchscreen (resistiv) · Schutzart: IP65 · Geräteversorgung: 24 VDC · Hilfsspannung zur Sensorversorgung: 24VDC · 4 Control-Ausgänge · serielle RS232 Schnittstelle

Lieferumfang:
Montagematerial für Schalttafeleinbau,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 116 x 96 x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Marke:
Motrona
Typ (Hersteller-Typ):
6588.5150.CO
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Prozessanzeige
Weitere Suchbegriffe: Motrona, 6588.5150.CO, Analogwertanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,56*
€ 343,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 290,52*
€ 343,26*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 499,02*
€ 568,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,26*
€ 408,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,52*
€ 345,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.