Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer KL2000400175M Profilzylinder Hublänge: 175mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univer
Univer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128520
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     KL2000400175M
EAN/GTIN:
     4053199572779
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Univer KL2000400175M Profilzylinder Hublänge: 175mm 1St.

Doppeltwirkend
Für berührungslose Positionserkennung (Magnetausführung)
Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung
Viele Varianten verfügbar
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Tief-Temperatur Ausführung bis -40°C optional
Dichtungen für hohe Temperaturen bis +120°C optional
Metallabstreifer optional
Atex Ausführung optional

UNIVER Pneumatik-Zylinder gemäß ISO 15552 erfüllen alle Anforderungen der gültigen Norm und sind in vielen Ausführungen verfügbar. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit traditioneller UNIVER Technologie wird eine hohe Lebensdauer des Zylinders erreicht. Das moderne Design ermöglicht eine sehr gute Integration des Zylinders in die jeweilige Applikation und bietet mit den vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten immer die perfekte Lösung.

Betriebs-Medium: Gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung
Betriebsdruck (max.): 10 bar
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 mm
Material (Details): Zylinderrohr: Aluminium eloxiert; Zylinderköpfe: Aluminiumdruckguss; Kolben: Aluminiumdruckguss; Kolbenstange: verchromter Stahl; Dichtungen: Nitrilgummi
Herst.-Teilenr.: KL2000400175M
Ausführung: Magnetausführung
Gewicht: 1245.50 g
Max. Umgebungstemperatur: +80 °C
Befestigungsgewinde: M6
Kolbenstangen-Ø: 16 mm
Hublänge: 175 mm
Wirkungsweise: Doppelwirkend
Umgebungstemperatur: -20 bis +80 °C
Kategorie: Profilzylinder
Dichtungsmaterial: Nitrilgummi
Min. Umgebungstemperatur: -20 °C
Kolbenstangen-Material: Stahl
Kolbenstangengewinde: M12 x 1.25
Druckluft-Anschluss: 1/4"
Produkt-Art: Profilzylinder
Hersteller-Nr.: KL2000400175M
EAN: 4053199572779
Aus Aluminiumdruckguss

Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, univer zylinder iso15552, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Univer, KL2000400175M, Pneumatikzylinder, Kolbenstangenzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,21*
€ 101,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 101,32*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 152,68*
€ 183,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.