Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Direktgesteuertes Ventil EL18F251 Gehäusematerial Zamak Dichtungsmaterial Nitrilgummi 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univer
Univer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128260
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     EL18F251
EAN/GTIN:
     4053199576616
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
5/2 wegeventil g1/4 12v
5/2 wegeventil
Univer Direktgesteuertes Ventil EL18F251 Gehäusematerial Zamak Dichtungsmaterial Nitrilgummi 1St.

Alle Ventilfunktionen abgedeckt: 5/2, 5/3, 3/2 NC+3/2 NC, 3/2 NC+3/2 NO, 3/2 NO+3/2 NO
Hoher Durchfluss
Kompakte Bauweise im Metallgehäuse
Modulare Grundplatten
Aluminium Grundplatten
Montage auf Grundplatte mit 2 Schrauben
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Austauschbare Spulen 12 – 24V DC / 24-110-230V AC
Anschlussgröße G1/8 und G1/4

Bewährte Univer Qualität im modernen Design bieten die Ventile der neuen EL18 und EL22 Serie. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit traditioneller Univer Technologie wird eine hohe Lebensdauer der Ventile erreicht. Das moderne Design ermöglicht eine sehr gute Integration der Ventile in die jeweilige Applikation und bietet mit den vielfältigen Montagemöglichkeiten immer die perfekte Lösung.

Schaltsystem: Schieber

Betriebs-Medium: gefilterte Druckluft 50 µm, mit oder ohne Schmierung
Max. Durchfluss: 800 N l/min
Stromaufnahme: 2,5 W 5 V A
Betätigung: elektrisch
Ausführung: monostabil
Herst.-Teilenr.: EL18F251
Betriebsdruck (max.): 8 bar
Kategorie: Direktgesteuertes Ventil
Betriebsdruck (min.): 2 bar
Medien-Temperatur Bereich: +50 °C (max)
Produkt-Art: Direktgesteuertes Ventil
Gehäusematerial: Zamak
Max. Medien-Temperatur: +50 °C
Anschluss: G 1/4
Umgebungstemperatur: -5 bis +50 °C
Max. Umgebungstemperatur: +50 °C
Schutzart: IP65
Min. Umgebungstemperatur: -5 °C
Dichtungsmaterial: Nitrilgummi
Gewicht: 168 g
Hersteller-Nr.: EL18F251
EAN: 4053199576616
Funktion: 5/2-Wege
Piloventil U6, Spule DL

Weitere Suchbegriffe: 5/2 wegeventil 110v, Univer, EL18F251, Elektroventil, druckregelventil, Pilotventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,56*
€ 53,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 53,61*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 82,35*
€ 101,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.