Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Direktgesteuertes Ventil EL18F251 Gehäusematerial Zamak Dichtungsmaterial Nitrilgummi 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762364-BP
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     EL18F251
EAN/GTIN:
     4053199576616
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
5/2 wegeventil g1/4 12v
5/2 wegeventil
Univer Direktgesteuertes Ventil EL18F251 Gehäusematerial Zamak Dichtungsmaterial Nitrilgummi 1 St.

Ventil Serie ESSENTIAL 18mm

Alle Ventilfunktionen abgedeckt: 5/2, 5/3, 3/2 NC+3/2 NC, 3/2 NC+3/2 NO, 3/2 NO+3/2 NO
Hoher Durchfluss
Kompakte Bauweise im Metallgehäuse
Modulare Grundplatten
Aluminium Grundplatten
Montage auf Grundplatte mit 2 Schrauben
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Austauschbare Spulen 12 – 24V DC / 24-110-230V AC
Anschlussgröße G1/8 und G1/4

Bewährte Univer Qualität im modernen Design bieten die Ventile der neuen EL18 und EL22 Serie. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit traditioneller Univer Technologie wird eine hohe Lebensdauer der Ventile erreicht. Das moderne Design ermöglicht eine sehr gute Integration der Ventile in die jeweilige Applikation und bietet mit den vielfältigen Montagemöglichkeiten immer die perfekte Lösung.

Ausstattung:
Schaltsystem: Schieber

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/4 · Ausführung (allgemein): monostabil · Betriebs-Medium: gefilterte Druckluft 50 µm, mit oder ohne Schmierung · Betriebsdruck (max.): 8 bar · Betriebsdruck (min.): 2 bar · Betätigungs-Art: elektrisch · Dichtungsmaterial: Nitrilgummi · Durchfluss-Menge (max.): 800 N l/min · Gehäusematerial: Zamak · Gewicht: 168 g · Medien-Temperatur (max.): +50 °C · Schutzart: IP65 · Stromaufnahme: 2,5 W 5 V A · Umgebungstemperatur (max.): +50 °C · Umgebungstemperatur (min.): -5 °C · Weitere technische Daten: Funktion: 5/2-Wege
Piloventil U6, Spule DL


Hinweis:
Spulen und Stecker bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Marke:
Univer
Schutzart:
IP65
Gehäusematerial:
Zamak
Anschluss (Pneumatik):
G 1/4
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Herst.-Teilenr.:
EL18F251
Ausführung (allgemein):
monostabil
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Betriebsdruck (min.):
2 bar
Betätigungs-Art:
elektrisch
Betriebs-Medium:
gefilterte Druckluft 50 µm|ツ| mit oder ohne Schmierung
Stromaufnahme:
2|ツ|5 W 5 V A
Durchfluss-Menge (max.):
800 N l/min
Medien-Temperatur (Bereich):
+50 °C (max)
Medien-Temperatur (max.):
+50 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+50 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-5 °C
Gewicht:
168 g
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Ventil
Weitere Suchbegriffe: 5/2 wegeventil 110v, Univer, EL18F251, Elektroventil, druckregelventil, Pilotventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,61*
€ 53,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 53,61*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 82,82*
€ 101,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.