Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1081000 Trommeltritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128057
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1081000
EAN/GTIN:
     4007123642298
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
brennenstuhl baustellenkabeltrommel
Brennenstuhl 1081000 Trommeltritt

Trommeltritt für Kabeltrommel die ideale Fixierhilfe für Ihre Kabeltrommel beim Aufrollen
Dank des Kabeltrommel -Zubehörs fixieren Sie Ihre Kabeltrommel am Boden und erleichtern Sich somit das Aufrollen des Kabels
Kabeltrommel -Zubehör für Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von Ø 240/290 bzw. einem Rohr -Ø von 18 mm
Die perfekte Hilfe für Ihren Kabeltrommel -Gebrauch einfach den Trommeltritt am Gestell befestigen und los geht’s

Der Trommeltritt in der Farbe schwarz von Brennenstuhl überzeugt durch folgende Eigenschaften:
- Ø18mm
- Für Kabeltrommeln mit Trommel -Ø 240/290 bzw. einem Rohr -Ø von 18 mm

Kategorie: Trommeltritt
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 68 g
Produkt-Art: Trommeltritt
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1081000
EAN: 4007123642298
Breite: 80 mm
Bruttogewicht: 0.31 kg
Energieeffizienzklasse: LED
Energieversorgung: Solar
Farbe: edelstahl
Farbname: edelstahl
Höhe: 170 mm
Lampentyp: LED
Lichtstrom: 30 lm
Marke: Brennenstuhl
Tiefe: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: 4007123642298, Brennenstuhl, 1081000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,66*
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 4,74*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,77*
4 Tage
37
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,82*
Lager 1039
27
€ 6,99*
ab € 7,61*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.