Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LBX11202 Not-Aus-Taster, Pilztaster im Gehäuse 240 V/AC 2.5A 2 Öffner IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACO
BACO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127866
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA100644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
BACO LBX11202 Not-Aus-Taster, Pilztaster im Gehäuse 240 V/AC 2.5A 2 Öffner IP66 1St.

Not-Aus-Taster mit Gehäuse und Kontaktelement (Öffner).

Kategorie: Not-Aus-Taster + Pilztaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse
Entriegelungs-Art: Schlüsselentriegelung
Aufdruck-Motiv: NOT-HALT
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Kontaktart: 2 Öffner
Herstellerfarbe: Rot
Anschluss: Schrauben
Funktionen: rastend
Knopf-Ø: 40 mm
Breite: 74 mm
Höhe: 47.9 mm
Schaltspannung: 240 V/AC
Schaltstrom (max.): 2.5 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP66
Typ: LBX11202
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 74 mm
Produkt-Art: Not-Aus-Taster
Farbe: rot
Temperaturbereich: -40 - +70 °C
Hersteller-Nr.: BA100644
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-1, EN-IEC 60947-5-1, UL508

Lieferumfang: Frontelement, Gehäuse, Adapter, Kontaktelement.

Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, pilztaster baco, BACO, BA100644, LBX11202, Not-Aus, Notaus, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,27*
€ 74,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 57,21*
€ 74,84*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 133,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,60*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,65*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,68*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,43*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,04*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,35*
Sonstiges
Baco
BA33S01
ab € 4,02*
Sonstiges
Baco
BA33S10
ab € 4,40*
Sonstiges
Baco
100953
ab € 8,82*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,24*
Sonstiges
Baco
224182
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.