Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica FR 515-M2 Endschalter 250 V/AC 6A Rollenstößel tastend IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzato
Pizzato
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127358
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FR 515-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Pizzato Elettrica FR 515-M2 Endschalter 250 V/AC 6A Rollenstößel tastend IP67 1St.

Bei der Planung von Maschinen und Anlagen ist das Überwachen vieler sicherheitsrelevanter Positionen sowie das Abfragen von Schutzvorrichtungen von großer Bedeutung. Die Anforderungen an die Maschinen sind unter anderem Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Mit den Produkten von PIZZATO ist es möglich, diese wichtigen Punkte auf höchstem Niveau zu realisieren.

Kategorie: Endschalter
Anschluss: Schrauben
Betätigungsart: Rollenstößel
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial: Ag
Funktionen: tastend
Betätigungskraft: 25 N
Schutzart: IP67
Gewinde-Maß: M20
Mechanische Lebensdauer: 40 Mio. Zyklen
Material: Kunststoff
Breite: 30.8 mm
Typ: FR 515-M2
Inhalt: 1 St.
Höhe: 82.5 mm
Produkt-Art: Endschalter
Länge (Tiefe): 30.8 mm
Hersteller-Nr.: FR515-M2
EAN: 8018851079238
B10d - Wert nach EN ISO 13849-1: 40 Mio. Zyklen

Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, pizzato endschalter, 8018851079238, Pizzato Elettrica, FR 515-M2, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,95*
€ 20,59*
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,61*
Lager 1039
67
€ 6,99*
ab € 22,86*
€ 32,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pizzato Elettrica
CS AR-05V024
ab € 112,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.