Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 3647NF/2 Kippschalter 250 V/AC 6A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127155
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3647NF/2
EAN/GTIN:
     4016138116106
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 2 polig ein aus
hebelschalter apem
APEM 3647NF/2 Kippschalter 250 V/AC 6A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1St.

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Metall
Funktionen: tastend/0/tastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm + Lötöse
Polzahl: 2
Übergangs-Widerstand: (bei 1 A/2 V/DC) min. 10 m?
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) 2500 V/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) 3000 V/50 Hz
Einbau-Ø: 12 mm
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Frontplatten-Stärke: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Isolations-Widerstand: (500 V) min. 1000 M?
Produkt-Art: Kippschalter
Hersteller-Nr.: 3647NF/2
EAN: 4016138116106
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, 3647NF/2, 692-8452, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 20,99*
1
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 25,44*
2 Tage
106
1
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 27,13*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 38,78*
€ 51,51*
1
€ 8,95*
ab € 26,93*
€ 55,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,48*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,50*
Zubehör
Apem
U1567
ab € 3,15*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,28*
Zubehör
Apem
N36116005
ab € 1,25*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.