Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 3647NF/2 3647NF/2 Kippschalter 250 V/AC 6 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700426-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3647NF/2
EAN/GTIN:
     4016138116106
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 2 polig ein aus
hebelschalter apem
APEM 3647NF/2 3647NF/2 Kippschalter 250 V/AC 6 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.

Abgedichteter Hebelschalter 250 V/AC 6 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm,Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Isolations-Widerstand: (500 V) min. 1000 MΩ · Lebensdauer (elektrisch): 10000 Zyklen · Polzahl (num): 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 6 A · Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) 2500 V/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) 3000 V/50 Hz · Übergangs-Widerstand: (bei 1 A/2 V/DC) min. 10 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm | Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
3647NF/2
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Polzahl (num):
2
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
(500 V) min. 1000 MΩ
Frontplatten-Stärke:
5 mm
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 2500 V/50 Hz|ツ| (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 3000 V/50 Hz
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V/DC) min. 10 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
10000 Zyklen
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, 3647NF/2, 692-8452, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 23,17*
1
€ 4,00*
ab € 16,74*
€ 27,09*
Lager 102
111
1
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 27,12*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 39,00*
€ 51,60*
1
€ 8,95*
ab € 26,93*
€ 55,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,70*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,85*
Zubehör
Apem
U1567
ab € 3,12*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,25*
Zubehör
Apem
N36116005
ab € 1,25*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.