Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 12 A/28 VDC, ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 12 A/28 VDC, ve
Kippschalter, metall, 2-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 12 A/28 VDC, ve
Artikel-Nr.:
     4502-12G2126
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3647NF/2
EAN/GTIN:
     4099889181067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 2 polig ein aus
hebelschalter apem
Kippschalter, 3647NF/2, APEM Der Kippschalter 3647NF/2 ist die perfekte Lösung für alle Ihre elektrischen Anforderungen. Mit seinem eleganten Design und seiner robusten Konstruktion ist dieser Schalter für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Er verfügt über eine zweipolige Konfiguration, die für zusätzliche Stabilität und Zuverlässigkeit sorgt. Features * Abgedichtet nach IP67 * Solide Silberkontakte * UL-geprüft
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend/rastend
Schaltleistung:
12 A/28 VDC
Schaltstellung:
(Ein)-Aus-(Ein)
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
125
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 21,76*
1
€ 4,00*
ab € 16,34*
€ 25,40*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 38,76*
€ 51,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 2.720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.