Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LBX12610 Schlüsselschalter im Gehäuse Schwarz, Grau Schlüsselentriegelung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACO
BACO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126987
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     100516-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
BACO LBX12610 Schlüsselschalter im Gehäuse Schwarz, Grau Schlüsselentriegelung 1St.

Kategorie: Schlüsselschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Knopf-Ø: 22 mm
Aufdruck-Motiv: 0/I
Anschluss: Schrauben
Entriegelungs-Art: Schlüsselentriegelung
Funktionen: rastend
Kontaktart: 1 Schließer
Schutzart: IP66
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schaltspannung: 240 V/AC
Schaltstrom (max.): 2.5 A
Breite: 74 mm
Höhe: 96.3 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz + grau
Länge (Tiefe): 74 mm
Produkt-Art: Schlüsselschalter
Temperaturbereich: -40 - +70 °C
Typ: LBX12610
Hersteller-Nr.: 100516-BK
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: schluesseltaster ip 66, schlüsseltaster, baco schlüsselschalter, BACO, 100516-BK, LBX12610, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,44*
€ 70,64*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 70,65*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 83,55*
€ 106,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33S01
ab € 4,02*
Sonstiges
Baco
BA33S10
ab € 4,40*
Sonstiges
Baco
100953
ab € 8,82*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.