Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8010-004.01 Schnurschalter Schwarz, Rot 2 x Aus/Ein 10A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126645
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8010-004.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
geräteschalter
InterBär 8010-004.01 Schnurschalter Schwarz, Rot 2 x Aus/Ein 10A 1St.

Gehäuse und Zugentlastung geschraubt.

Verbindungsklemme für den Schutzleiter · Kennzeichnung 0/I · Schraubkontakte für 2 und 3adrige Kabel.

Kategorie: Schnurschalter
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv: 0/I
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Schaltstellung: 2 x Aus/Ein
Funktionen: rastend
Breite: 30 mm
Höhe: 25 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 10 A
Schaltstrom induktiv: 4 A
Inhalt: 1 St.
Typ: 8010-004.01
Länge (Tiefe): 80 mm
Farbe: schwarz + rot
Produkt-Art: Schnurschalter
Hersteller-Nr.: 8010-004.01
EAN: - - - - - - - - -
Spannung Leuchtmittel: 12 V

Weitere Suchbegriffe: schnurschalter interbär, interBär, 8010-004.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter, Schnurzwischenschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 13,52*
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 13,54*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,56*
1 Tag
390
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 19,30*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 20,09*
€ 28,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.