Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L21AE03 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACO
BACO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126201
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     D74166
EAN/GTIN:
     3245062238399
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster schwarz
pilztaster
pilztaster baco
BACO L21AE03 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz 1St.

Kategorie: Pilztaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff + verchromt
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Schwarz
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: externes Kontaktelement
Funktionen: tastend
Einbau-Ø: 22.3 mm
Ausführung: Pilztaster
Schutzart: IP69K
Höhe: 22 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 70 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: L21AE03
Produkt-Art: Pilztaster
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 223839
EAN: 3245062238399
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmutter.

Weitere Suchbegriffe: 3245062238399, BACO, 223839, L21AE03, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 27,45*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 27,46*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 37,13*
€ 50,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,60*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,64*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,69*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,37*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 4,72*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,05*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 7,05*
Sonstiges
Baco
222910
ab € 9,57*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,71*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,49*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,21*
Sonstiges
Baco
100530
ab € 14,49*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.