Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 223839 L21AE03 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707488-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     223839
EAN/GTIN:
     3245062238399
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster schwarz
pilztaster
pilztaster baco
BACO 223839 L21AE03 Pilztaster Frontring Kunststoff,verchromt Schwarz 1 St.

Pilztaster

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Pilztaster · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21AE03
Ausführung (allgemein):
Pilztaster
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Pilztaster
Weitere Suchbegriffe: 3245062238399, BACO, 223839, L21AE03, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,39*
€ 27,29*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 27,31*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 38,80*
€ 51,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,59*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,64*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,39*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,56*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,02*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,33*
Sonstiges
Baco
222910
ab € 9,58*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,68*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,50*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,22*
Sonstiges
Baco
100530
ab € 14,49*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.