Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L21NK00 Schlüsselschalter Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz, Chrom 2 x 45° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACO
BACO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126180
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     D74109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
BACO L21NK00 Schlüsselschalter Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz, Chrom 2 x 45° 1St.

Kategorie: Schlüsselschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff + verchromt
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Schwarz + Chrom
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: externes Kontaktelement
Abzugstellung Schlüssel: Ein/Aus/Ein
Funktionen: rastend
Einbau-Ø: 22.3 mm
Schutzart: IP69K
Schaltwinkel: 2 x 45 °
Höhe: 26.2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.9 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz + grau
Produkt-Art: Schlüsselschalter
Typ: L21NK00
Hersteller-Nr.: 223963
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang: Inkl. 2 Schlüssel und Befestigungsmutter.

Weitere Suchbegriffe: schlüsselschalter einbau, schlüsseltaster, baco schlüsselschalter, BACO, 223963, L21NK00, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.