Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Eaton LS-XW-ZBZ Zusatzbetätiger Hebel abgewinkelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125618
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D72214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Positionsschalterhebel
antriebskopf schwenkhebel
3er Pack Eaton LS-XW-ZBZ Zusatzbetätiger Hebel abgewinkelt

Kategorie: Zusatzbetätiger
Betätigungsart: Hebel abgewinkelt
Ausführung: gewinkelter Betätiger kurz 33,45 mm
Passend für (Details): Positionsschalter LS
Inhalt: 1 St.
Typ: LS-XW-ZBZ
Produkt-Art: Zusatzbetätiger
Hersteller-Nr.: 106839
EAN: - - - - - - - - -
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.17 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
Typkenner: LS(M)-…
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Bauform: EN 50047 Form A
Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5) mm2
Ausgang elektronisch: nein
Ausstattung: Komplettgerät
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 6000
Gehäusebauform: Quader
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
Netzfrequenz: max. 400 Hz
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 25 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0.15 mm
Zwangsöffnung: ja

Weitere Suchbegriffe: Eaton, 106839, LS-XW-ZBZ, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,09334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,87*
€ 40,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,94*
€ 34,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.