Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1more E1018 iBFree Sport Bluetooth® Sport In Ear Kopfhörer In Ear Headset, Lautstärkeregelung, Schweißresistent, Wasserbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1more
1more
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124768
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     D676601
EAN/GTIN:
     6933037251258
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
1more E1018 iBFree Sport Bluetooth® Sport In Ear Kopfhörer In Ear Headset, Lautstärkeregelung, Schweißresistent, Wasserbeständig

IPX6 Wasserdicht
Earwings für Sportgebrauch
Bluetooth 4.2 und aptX Coding
Besonders leichte Bauweise

Leichtes, ergonomisches Sport Design
Sei frei, deine Musik zu genießen, während Du aktiv bist. Schräg abgewinkelte Ohrfittings passen natürlich zu deinen Gehörgangen,3 Sets mit Ohrstöpsel und Sport Griffgrößen sorgen für eine sichere Passform. Verlängerte Akkulaufzeit lass dich länger aktiv sein.
Super Sound mit Bluetooth 4.2 und aptX Coding
Erlebe drahtlose Klangqualität ohne Signalverlust. Die Klangqualität wird durch einem Titan-Treiber weiter verbessert, um eine verbesserte Reaktionszeit zu erzielen, die Höhen, die vorhandenen Mitten und den kraftvollen Bass.
IPX6 wasserdicht
Ein strukturierter Aluminiumkörper sorgt für Langlebigkeit und dauerhafte Farbgebung bei gleichzeitiger Beseitigung von Fingerabdrücken. IPX6 Wasserdicht schützt die Ohrhörer vor Regen, Spritzwasser und Schweiß, optimal für den Außenbereich und Sport.
Entwickelt von einem Grammy Gewinner
1MORE arbeitete mit dem international renommierten Produzenten und Toningenieur Luca Bignardi zusammen, um eine präzise Musikdarstellung deiner Lieblingskünstler zu gewährleisten.
Intelligente Steuerungstechnik
MIC und In-line Fernbedienungen sind mit Apple iOS und Android kompatibel, so dass Sie bequem über Bluetooth, Lautstärke, Songs auswählen und Anrufe tätigen können. Superior MEMS Mikrofon eliminiert Übersprechen und Hintergrundgeräuschefür einen kristallklaren Klang.

Kategorie: In Ear Kopfhörer
Trageart: In Ear
Anwendungsbereich: Sport
Kopfhörer-Besonderheiten: Headset + Lautstärkeregelung + Schweißresistent + Wasserbeständig
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: Bluetooth®
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Akku-Laufzeit (max.): 8 h
Herstellerfarbe: Rot
Gewicht: 16 g
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 11932
EAN: 6933037251258
Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidwert in Millimeter: 4.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,67*
€ 29,35*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 21,26*
€ 29,36*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 27,54*
€ 37,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.