Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1More E1018 Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Bluetooth Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1More E1018 Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Bluetooth Schwarz, Rot
1More E1018 Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Bluetooth Schwarz, Rot
1More E1018 Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62348679
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     E1018-RED
EAN/GTIN:
     6933037251258
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
4
Lieferumfang
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
9 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.