Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 450N-10X11-SB Doppel-Maulschlüssel 10 - 11mm DIN 3110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124274
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N-10X11-SB
EAN/GTIN:
     4000896212583
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel hazet
Hazet 450N-10X11-SB Doppel-Maulschlüssel 10 - 11mm DIN 3110

Doppel-Maulschlüssel mit schlanker Kopfausführung und Schaft mit extra stabilem Hazet-Doppel-T-Profil.

Kategorie: Doppel-Maulschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 10 - 11 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 10 + 11 mm
Material-Eigenschaft: verchromt
DIN-Norm: DIN 3110
Gewicht: 40 g
Länge (Tiefe): 155.7 mm
Produkt-Art: Doppel-Maulschlüssel
Hersteller-Nr.: 450N-10X11-SB
EAN: 4000896212583
Maulstellung: 15°

Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Hazet, 450N-10X11-SB, Doppelgabelschluessel, Doppel-Gabelschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,84*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 7,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 8,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 9,35*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 14,55*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.