Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Amphenol Kabeltülle Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124165
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC-NUT-GRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
5er Pack Amphenol Kabeltülle Grün

Kabeltülle

Herstellerfarbe: Grün
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: AC-NUT-GRN
Farbe: grün
Produkt-Art: Kabeltülle
Typ: AC-NUT-GRN
Kategorie: Kabeltülle
Hersteller-Nr.: AC-NUT-GRN
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: Amphenol, AC-NUT-GRN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,16*
2 Tage
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,18*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,01*
€ 11,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.