Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Amphenol Kabeltülle Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124160
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC-NUT-BRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
5er Pack Amphenol Kabeltülle Braun

Kabeltülle

Herstellerfarbe: Braun
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: AC-NUT-BRN
Farbe: braun
Produkt-Art: Kabeltülle
Typ: AC-NUT-BRN
Kategorie: Kabeltülle
Hersteller-Nr.: AC-NUT-BRN
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: Amphenol, AC-NUT-BRN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,14*
2 Tage
99
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,16*
Lager 1039
99
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.