Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DG822 Funktionsgenerator netzbetrieben 25MHz (max) 2-Kanal Arbiträr, Dreieck, Lorentzkurve, Puls, Rauschen, Rechteck, Sinus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigol
Rigol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124003
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG822
EAN/GTIN:
     4053199583409
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Rigol DG822 Funktionsgenerator netzbetrieben 25MHz (max) 2-Kanal Arbiträr, Dreieck, Lorentzkurve, Puls, Rauschen, Rechteck, Sinus

25 MHz Bandbreite
2 Ausgänge
Sinus, Rechteck, Dreieck, Pulse, Rauschen, DualTone, Harmonische, Arbiträre Funktionen 160 eingebaut

Das Modell DG822 verfügt über 2 Ausgangskanäle sowie einen internen Speicher von 2 Mpts. Neben den typischen Funktioen finden Sie über 160 eingebaute arbiträre Signale wie ECG, Gauss Kurven, Lorentz, Dual Tone, Expotential Rise und Fall. Höchste Signalqualität von 1 ppm bei 16 Bit Auflösung.

Modulationsarten wie AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK und PWM usw.

Frequenz-Bereich: 25 MHz (max)
Frequenz-Bereich Sinus: 1 µHz - 25 MHz
Frequenz-Bereich Rechteck: 1 µHz - 10 MHz
Frequenz-Bereich Dreieck: 1 µHz - 500 kHz
Frequenz-Bereich ARB: 1 µHz - 10 MHz
Interne Modulation: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM
Gewicht: 1.75 kg
Höhe: 97 mm
Kategorie: Funktionsgenerator netzbetrieben
Breite: 238 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle: 2-Kanal
Anzeige: LCD
Besonderheiten: Modulation
Frequenz (max.): 25 MHz
Schnittstellen: USB + USB-Device + USB-Host
Typ: DG822
Produkt-Art: Funktionsgenerator netzbetrieben
Spannungs-Versorgung: netzbetrieben
Signal-Ausgangsformen: Arbiträr + Dreieck + Lorentzkurve + Puls + Rauschen + Rechteck + Sinus
Hersteller-Nr.: DG822
EAN: 4053199583409
Samplingrate: 125 MSa/s
Speichertiefe: 2 Mpts (8 Mpts optional)

Lieferumfang: BNC Kabel + Quick Guide + Netzkabel

Weitere Suchbegriffe: rigol oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, rigol funktionsgenerator, Rigol, DG822, Funktionsgenerator, Funktions-Generator, rechteckgenerator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,80*
€ 341,00*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 282,24*
€ 341,01*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 478,98*
€ 557,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,20*
€ 663,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,18*
€ 649,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,44*
€ 605,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,59*
€ 584,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,98*
€ 569,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rigol
USB LAN
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.