Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-250 S Taschenrechner Weiß, Blau Display (Stellen): 8 solarbetrieben, batteriebetrieben (B x H x T) 71 x 16 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharp
Sharp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123102
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL250S
EAN/GTIN:
     4974019022215
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Sharp EL-250 S Taschenrechner Weiß, Blau Display (Stellen): 8 solarbetrieben, batteriebetrieben (B x H x T) 71 x 16 x 115 mm

Solar- und Batteriebetrieb
4-Tasten-Speicher
Steuerberechnung

Formschöner Taschenrechner mit großem Display.

Große Anzeige
Solar- und Batteriebetrieb
4-Tasten-Speicher
Steuerberechnung
1000er Unterteilung.

Kategorie: Taschenrechner
Display-Art: LC-Display
Display (Stellen): 8
Herstellerfarbe: Weiß + Blau
Breite: 71 mm
Höhe: 16 mm
Länge (Tiefe): 115 mm
Stromversorgung: solarbetrieben + batteriebetrieben
Stromversorgung: Solarzelle + LR54 Knopfzelle, inkl.
Gewicht: 58 g
Anzeige: 1-zeilig
Produkt-Art: Taschenrechner
Farbe: weiß + blau
Hersteller-Nr.: EL250S
EAN: 4974019022215
Batteriebetrieb: ja
Breite: 71 mm
Bruttogewicht: 0.085 kg
Display: 8-stellig
Doppelnulltaste: nein
Farbe: weiß
Farbname: weiß
Gewicht: 0.058 kg
Höhe: 16 mm
Marke: Sharp
Material: Kunststoff
Mehrwertsteuerautomatik: nein
Prozentrechnung: ja
Rundungsautomatik: nein
Schnellkorrekturtaste: nein
Solarbetrieb: ja
Speicher: ja
Tausenderteilung: ja
Tiefe: 115 mm
Vorzeichenwechseltaste: nein
Währungsumrechnung: nein

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Finanz-Rechner, Finanzrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, sharp taschenrechner batterie, calculator 8 digits, taschen rechner, 4974019022215, Sharp, EL250S, EL-250 S, taschen-rechner, Rechner, Rechenhilfe, Mobile Rechenmaschine, Mobile Rechenhilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,75*
9 Tage
43
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,77*
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 5,81*
2 Tage
48
€ 5,49*
ab € 3,74*
€ 6,09*
Lager 1039
70
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.