Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland Headset/Sprechgarnitur Bow M-Tactical Hörsprechgarnitur C1046.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland
Midland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122545
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1046.03
EAN/GTIN:
     8011869191411
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Computer-Headset
Midland Headset/Sprechgarnitur Bow M-Tactical Hörsprechgarnitur C1046.03

Druckluft-Ohrhörer für einen klaren Klang
Große abnehmbare PTT Taste
Drehbares Mikrofon mit Schwanenhals
Tragbar unter dem Helm

Extrem robust – besonders geeignet für Sport und Beruf. Taktisches militärisches Headset, das extrem funktional und angenehm zu tragen ist. Es wurde besonders robust gebaut und ist für die Benutzung unter extrem Bedingungen geeignet. Der besonders hochwertige Druckluft-Ohrhörer garantiert einen sehr klaren Klang, dank des Silikon In-Ohr Ohrhörers, der perfekt an die Ergonomie angepasst ist. Das Mikrofon ist verstellbar und die große PTT-Taste ist auch unter der Kleidung leicht zu benutzen. Das Kabel der PTT-Taste ist abnehmbar und kann so einfach unter der Kleidung verlegt werden.

Druckluft-Ohrhörer für einen klaren Klang · Silikon In-Ohr Ohrhörer · Große abnehmbare PTT Taste · Drehbares Mikrofon mit Schwanenhals · Tragbar unter dem Helm · Spiralkabel · 2,5/3,5 mm Kenwoodstecker

Kategorie: Headset/Sprechgarnitur
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Headset/Sprechgarnitur
Hersteller-Nr.: C1046.03
EAN: 8011869195495
Stromversorgung: 9 V-Block (bitte separat bestellen)
Impedanz: 3000 Ohm
Frequenzumfang: 150 - 3500 Hz
Kapsel-Typ: Electret
Empfindlichkeit: -62 ± 3 dB

Lieferumfang: Headset · Spiralkabel · PTT-Taste · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Funkgerät, midland headset, computer headset, 8011869191411, 8011869195495, Midland, C1046.03, Bow M-Tactical Hörsprechgarnitur, Hörsprechgarnitur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,68*
€ 74,89*
€ 4,70*
ab € 56,39*
€ 74,90*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 119,51*
€ 152,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.