Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 BL 1/ 36/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121812
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL 1/ 36/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Fischer Elektronik Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 BL 1/ 36/Z

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 36

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 36
Polzahl Gesamt: 36
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung: 125 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: verzinnt
Gehäuse-Material: PPS
Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: BL 1/ 36/Z
Höhe: 2.5 mm
Breite: 11.3 mm
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +200 °C
Temperaturbereich: -40 - +200 °C
Farbe: schwarz
Industrieverpackung: Nein
Typ: BL 1/ 36/Z
Länge (Tiefe): 91.44 mm
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: BL1/36/Z
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbeständigkeit bis 105 °C

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,75*
2 Tage
47
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,77*
2 Tage
270
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,82*
1
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 4,06*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SL11.139.36Z
ab € 1,15*
Zubehör
Fischer Elektronik
SL 1/025/ 36/Z
ab € 1,08*
Zubehör
Samtec
CES-136-02-G-S-RA
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.