Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 36; gerade; 2,54mm; THT; 1x36; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 36; gerade; 2,54mm; THT; 1x36; verzinnt
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 36; gerade; 2,54mm; THT; 1x36; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-BL1.36Z
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL 1 36 Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Ausgangsmaße: L 3,3mm
Höhe: 8mm
Anzahl Pole: 36
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x36
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,73*
2 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,74*
1 Tag
275
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,79*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 4,03*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 6,30*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.