Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenbuchse, Buchse, 3A, 125V, Anzahl Kontakte - 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14370805
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL 1/36/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenbuchse, Typ=BL 1/36/Z, Anzahl Kontakte=36, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=3.3 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Zinn, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=BL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
3,3 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,75*
Lager 115
47
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,77*
2 Tage
270
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,82*
1
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 4,06*
2 Tage
4290
1
€ 14,99*
ab € 2,08*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SL11.139.36Z
ab € 1,15*
Zubehör
Fischer Elektronik
SL 1/025/ 36/Z
ab € 1,08*
Zubehör
Samtec
CES-136-02-G-S-RA
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.