Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack SKS Hirschmann VON 20 Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121309
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930047100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker schwarz 4mm 60v 30a
bananenstecker 4mm
5er Pack SKS Hirschmann VON 20 Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Schwarz

4 mm

Vollkontakt-Stecker mit Stift, Hülse biegsam und trittfest, Dauerbetriebsstrom.

Nennstrom: 30 A
Typ: VON 20
Herst.-Teilenr.: 930047100
Isolierungsart: Teilisoliert
Nennspannung: 60 V/DC
Stift-Ø: 4 mm
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Leitungs-Ø: max. 1.5 mm²
Farbe: schwarz
Bauform: Stecker, gerade
Kontaktmaterial: Messing vernickelt
Produkt-Art: Bananenstecker
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Bananenstecker
Querschnitt flexibel (max.): 1.5 mm²
Isolationsmaterial: PVC
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss: Löten
Anschluss: Löten
Hersteller-Nr.: 930047100
EAN: - - - - - - - - -
Durchgangswiderstand: ?25 m?

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, SKS Hirschmann, 930047100, VON 20, 738-777, laborsteckverbinder, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 14,99*
ab € 4,91*
€ 8,47*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 16,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
60.7030-21 25M
ab € 39,33*
Zubehör
Stäubli
60.7030-21 5M
ab € 10,83*
Zubehör
Stäubli
61.7610-21
ab € 23,94*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930176100
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.