Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Lumberg NEK/J 250 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.7mm 2.35mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120772
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEK/J 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
3er Pack Lumberg NEK/J 250 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.7mm 2.35mm

5.7 mm
2.35 mm

Nennstrom: 1 A
Typ: NEK/J 250
Herst.-Teilenr.: NEK/J 250
Anschluss: Löten
Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder
Außen-Ø: 5.7 mm
Innen-Ø: 5.7 mm
Bauform: Buchse, gerade
Stift-Ø: 2.35 mm
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Nennspannung: 12 V/DC
Knickschutz: Ja
Kategorie: Niedervolt-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: NEK/J250
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP68, IP69K
Impedanz: 50 Ohm

Weitere Suchbegriffe: Lumberg, NEK/J 250, Hohlraumbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,83*
2 Tage
498
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,88*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,95*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,11*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,14*
€ 14,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
NES/J 25
ab € 0,66*
Zubehör
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
163402
ab € 0,87*
Zubehör
Lumberg
NES/J 250
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.