Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0322 04 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 4 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120198
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg 0322 04 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 4 Silber 1St.

IP68
360 ° geschirmt

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Herstellerfarbe: Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Material (Details): Gehäuse: CuZn
Herst.-Teilenr.: 0322 04
Typ: 0322 04
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Polzahl: 4
Anschluss: Löten
Farbe: grau
Inhalt: 1 St.
Bauform: Buchse, gerade
Geschirmt: Ja
Voreilender Kontakt (PE): Nein
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Nennspannung: 250 V/AC
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Nennstrom: 5 A
Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm²
Kontaktmaterial: Vergoldet
Schutzart: IP68
Knickschutz: Nein
Polbild: IEC 60130-9
Hersteller-Nr.: 032204
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 4-polig, Lumberg, 0322 04, 533-2526
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 6,95*
1
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 8,48*
1
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 9,30*
1
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 12,79*
Lager 1039
71
1
€ 6,99*
ab € 16,64*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 3,87*
Zubehör
Lumberg
0315 04
ab € 4,13*
Zubehör
Lumberg
0317 04
ab € 4,79*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0331 04
ab € 5,70*
Zubehör
Lumberg
0332 04
ab € 5,89*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,84*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,588*
Zubehör
Lumberg
0318 04
ab € 3,46*
Zubehör
Lumberg
0314 04
ab € 3,71*
Zubehör
Lumberg
0316 04
ab € 4,93*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,32*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.