Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RRJ_HDMI_STB HDMI-Adapter HDMI-Buchse - HDMI-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlegel
Schlegel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120101
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     RRJ_HDMI_STB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Schlegel RRJ STB HDMI-Adapter HDMI-Buchse - HDMI-Buchse 1St.

HDMI-Adapter
HDMI-Buchse - HDMI-Buchse

Anschluss A: HDMI-Buchse
Anschluss B: HDMI-Buchse
Ausführung: Buchse/Buchse
Typ: RRJ STB
Schutzart: IP65
Bauform: Adapter, Einbau
Kategorie: HDMI-Adapter
Herstellerfarbe: Silber
Produkt-Art: HDMI-Adapter
Farbe: grau
Herst.-Teilenr.: RRJ STB
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: RRJ STB
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: Schlegel, RRJ_HDMI_STB, hdmi adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,26*
€ 44,80*
€ 4,00*
ab € 32,52*
€ 44,80*
€ 3,90*
ab € 33,75*
€ 45,66*
Lager 1039
17
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 116,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.