Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RRJ_KL6.3_200CM Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 6.35mm - 1x Klinkenbuchse 6.35 mm] 2.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlegel
Schlegel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119854
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     RRJ_KL6.3_200CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker
Schlegel RRJ 200CM Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 6.35mm - 1x Klinkenbuchse 6.35 mm] 2.00m Schwarz

Kabel-Art: Audio Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Klinkenstecker 6.35 mm
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenbuchse 6.35 mm
Kabellänge: 2.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Kabel-Form: rund
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Audio Anschlusskabel
Hersteller-Nr.: RRJ 200CM
EAN: - - - - - - - - -
Durchgangswiderstand: ?25 m?

Weitere Suchbegriffe: Schlegel, RRJ_KL6.3_200CM, Audio-Kabel, Kabel für Audio, Audio Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,43*
€ 52,55*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 52,56*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 77,92*
€ 100,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,62*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.