Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Amphenol SP20WL1F Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): RT360™


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119821
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SP20WL1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
10er Pack Amphenol SP20WL1F Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): RT360™

Stiftkontakte für Kabelstecker und Gerätestecker der RT360™ Serie.

Kategorie: Rundstecker Einzelkontakt
Bauform: Stiftkontakt
Anschluss: Crimpen
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Kontaktmaterial: Vergoldet
Typ: SP20WL1F
max. Querschnitt: 0.50 mm²
Serie: RT360™
Querschnitt-Bereich: 0.50 mm² (max)
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Kontaktgröße: 20
Produkt-Art: Rundstecker Einzelkontakt
Anschlusswinkel: 180 °
AWG: 20 - 22
Herst.-Teilenr.: SP20WL1F
Hersteller-Nr.: SP20WL1F
EAN: - - - - - - - - -
Durchgangswiderstand: ?25 m?

Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, buchsenkontakt fci, rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, SP20WL1F
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,63*
1 Tag
912
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,65*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
QXRT20
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.