Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol QXRT20 Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736545-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     QXRT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Amphenol QXRT20 Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.

Ausziehwerkzeug für Crimpkontakte - Serie RT360™

Ausziehwerkzeug für Crimpkontakte - Serie RT360™.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschlusswinkel: 180 ° · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 5 A · Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Amphenol
Serie (Rundsteckverbinder):
RT360™
Herst.-Teilenr.:
QXRT20
Typ (Hersteller-Typ):
QXRT20
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
125 V
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Ausziehwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: amphenol ausziehwerkzeug, rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, QXRT20
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 21,05*
€ 28,76*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 21,12*
€ 31,11*
€ 4,00*
ab € 23,44*
€ 31,45*
€ 5,90*
ab € 17,15*
€ 34,33*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 33,75*
€ 44,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
SP12AL1T
ab € 0,43*
Sonstiges
Amphenol
SS12AL1T
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.