Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SP20WL1F Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737315-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SP20WL1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Amphenol SP20WL1F Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.

Crimpkontakte - Serie RT360™

Stiftkontakte für Kabelstecker und Gerätestecker der RT360™ Serie.

Technische Daten:
AWG: 20 - 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktgröße: 20 · Kontaktmaterial: Vergoldet · Querschnitt (max.): 0.50 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kontaktgröße:
20
Querschnitt-Bereich:
0.50 mm² (max)
Marke:
Amphenol
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
RT360™
Herst.-Teilenr.:
SP20WL1F
Typ (Hersteller-Typ):
SP20WL1F
Querschnitt (max.):
0.50 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20 - 22
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, buchsenkontakt fci, rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, SP20WL1F
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,63*
Lager 102
912
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,65*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
QXRT20
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.