Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 734 032-001-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör M8 Befestigungsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119679
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     734 032-001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m8
befestigungsmutter
Hirschmann 734 032-001-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör M8 Befestigungsmutter

Wird benötigt für Gerätedosen und -stecker der ELKE und ELST der E-Serie M8.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör
Bauform: Befestigungsmutter
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: M8-Stecker, Einbau
Anschlussseite B: konfektionierbar
Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm²
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8
Kontaktmaterial: CuZn
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Verschlussart: Schraub
Typ: ELST-M M8
Herst.-Teilenr.: 734 032-001-1
Temperaturbereich: -25 - +90 °C
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 734032-001-1
EAN: - - - - - - - - -
Messing vergoldet, Anzugs-Drehmoment: 50 Ncm, Einbau-Ø: 12,2 mm

Weitere Suchbegriffe: hirschmann sensorsteckverbinder, Hirschmann, 734 032-001-1, ELST-M M8, 444-5744
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
482
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,53*
25
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,56*
Lager 1039
100
25
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.