Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 734 032-001-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör M8 Befestigungsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23988
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     734 032-001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m8
befestigungsmutter
Wird benötigt für Gerätedosen und -stecker der ELKE und ELST der E-Serie M8.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
734 032-001-1
Typ:
ELST-M M8
Temperaturbereich:
-25 - +90 °C °C
Anschlussseite A:
M8-Stecker, Einbau
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Befestigungsmutter
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Verschlussart:
Schraub
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: hirschmann sensorsteckverbinder, Hirschmann, ELST-M M8, 444-5744
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
482
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,53*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,56*
8 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.