Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 734 032-001-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör M8 Befestigungsmutter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735166-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     734 032-001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m8
befestigungsmutter
Hirschmann 734 032-001-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör M8 Befestigungsmutter 1 St.

Befestigungsmutter M8 x 0,5-Gewinde

Wird benötigt für Gerätedosen und -stecker der ELKE und ELST der E-Serie M8.

Technische Daten:
Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kontaktmaterial: CuZn · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Befestigungsmutter · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Hirschmann
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Verschlussart:
Schraub
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
734 032-001-1
Typ (Hersteller-Typ):
ELST-M M8
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Befestigungsmutter
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| Zubehör
Weitere Suchbegriffe: hirschmann sensorsteckverbinder, Hirschmann, 734 032-001-1, ELST-M M8, 444-5744
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,55*
Lager 102
417
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,57*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,96*
€ 12,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.