Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SKS Hirschmann LAS 30 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119096
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972518701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
3er Pack SKS Hirschmann LAS 30 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot

Rot

Nennstrom: 32 A
Typ: LAS 30
Herst.-Teilenr.: 972518701
Leitungs-Ø: max. 4.2 mm
Bauform: Stecker, gerade
Kategorie: Lamellenstecker
Anschluss: Löten
Stift-Ø: 4 mm
Isolationsmaterial: PVC
Herstellerfarbe: Rot
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Nennspannung: 60 V/DC
Farbe: rot
Produkt-Art: Lamellenstecker
Anschluss: Löten
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Isolierungsart: Teilisoliert
Querschnitt flexibel (max.): 1.5 mm²
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 972518701
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: max 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 4mm rot, federkontaktstift sks hirschmann, turmstecker 32a, SKS Hirschmann, 972518701, LAS 30, 787-2833, Federkorbstecker, Federkorb stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 5,46*
2 Tage
196
pro Paket
€ 14,99*
ab € 13,11*
€ 22,31*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,09*
€ 31,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,36334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930103101
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.