Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930176101. POLKLEMME, 32A, 4MM, EINBAU, ROT, PK5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1176427
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930176101.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Steckverbindermontage: Schraubmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: BIL 20 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 930176101., 1176427, 117-6427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,61*
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,882* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934100101
    € 3,42*
    Zubehör
    Hirschmann
    972518101
    € 1,42*
    Zubehör
    Hirschmann
    930058101
    € 0,84*
    Zubehör
    Hirschmann
    930435101
    € 1,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.