Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0321 08 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118675
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0321 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg 0321 08 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1St.

IP68

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Herstellerfarbe: Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Material (Details): Gehäuse: CuZn
Typ: 0321 08
Herst.-Teilenr.: 0321 08
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Bauform: Buchse, gerade
Polbild: IEC 60130-9
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Anschluss: Löten
Nennspannung: 60 V/AC
Nennstrom: 5 A
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm²
Polzahl: 8
Voreilender Kontakt (PE): Nein
Geschirmt: Nein
Kontaktmaterial: Vergoldet
Knickschutz: Nein
Farbe: grau
Inhalt: 1 St.
Schutzart: IP68
Hersteller-Nr.: 032108
EAN: - - - - - - - - -
Für Wandstärken: bis 3 mm
M4

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din-buchse 8-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, Lumberg, 0321 08, 740-6064, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,86*
€ 8,82*
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 9,82*
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,45*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,94*
Lager 1039
74
€ 6,99*
ab € 17,99*
€ 25,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 3,87*
Zubehör
Lumberg
0315 08
ab € 5,38*
Zubehör
Lumberg
0317 08
ab € 6,59*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0331 08
ab € 6,55*
Zubehör
Lumberg
0332 08
ab € 6,57*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,84*
Zubehör
Lumberg
0318 08
ab € 3,95*
Zubehör
Lumberg
0314 08
ab € 4,68*
Zubehör
Lumberg
0316 08
ab € 5,94*
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 19,48*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,32*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.