Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack SKS Hirschmann BUG 10 Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118624
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930175101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse ø 4 mm rot
5er Pack SKS Hirschmann BUG 10 Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot

4 mm

Buchse mit ovalem Isolierkopf, mit Lötanschluss.

Nennstrom: 16 A
Herst.-Teilenr.: 930175101
Typ: BUG 10
Kategorie: Laborbuchse
Herstellerfarbe: Rot
Material (Details): Messing verzinnt
Produkt-Art: Laborbuchse
Isolierungsart: Teilisoliert
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 60 V/DC
Stift-Ø: 4 mm
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Isolationsmaterial: PA
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Farbe: rot
Anschluss: Löten
Anschluss: Löten
Hersteller-Nr.: 930175101
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: 1 - 10 mm

Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse rot, bananenbuchse ø4mm, SKS Hirschmann, 930175101, BUG 10, 787-2363, laborsteckverbinder, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
253
€ 14,99*
ab € 4,74*
€ 8,13*
Lager 1039
69
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 22,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930726101
ab € 0,52*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,69*
Zubehör
Hirschmann
934092101
ab € 6,31*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930058100
ab € 5,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930727101
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.