Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack BKL Electronic 072309 Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118602
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     D21733
EAN/GTIN:
     4011376705341
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
10er Pack BKL Electronic 072309 Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Grün

4 mm

Mit farbiger Isolierkappe. Ring und Lötanschluss. Ideal zum Einbau in Wandstärken bis max. 3 mm. Einschl. Mutter mit Scheibe M6.

Nennstrom: 16 A
Herst.-Teilenr.: 072309
Typ: 072309
Anschluss: -
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Kontaktmaterial: Vernickelt
Isolierungsart: Vollisoliert
Produkt-Art: Laborbuchse
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Laborbuchse
Anschluss: Löten
Isolationsmaterial: PVC
Länge (Tiefe): 23 mm
Herstellerfarbe: Grün
Farbe: grün
Stift-Ø: 4 mm
Hersteller-Nr.: 072309
EAN: 4011376705341
Pinabstand 180°

Weitere Suchbegriffe: bananenbuchsen grün, laborsteckverbinder, bananenbuchse ø4mm, 4011376705341, BKL Electronic, 072309, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,00*
1 Tag
920
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,11*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,40*
€ 22,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4510012
ab € 0,11459*
Sonstiges
BKL Electronic
072152-P
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.