Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072152-P Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730130-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072152-P
EAN/GTIN:
     4011376701152
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm grün
bananenstecker 4mm
BKL Electronic 072152-P Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Grün 1 St.

Bananenstecker

4 mm

Mit Schraubanschluss, Querloch und Längsfeder, Hülse trittfest und hochflexibel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial (Details): ABS · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
072152-P
Typ (Hersteller-Typ):
072152-P
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
60 V
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
ABS
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Bananenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, 4011376701152, BKL Electronic, 072152-P, laborsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 2,64*
Lager 102
369
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,78*
€ 17,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
072309
ab € 0,61*
Sonstiges
Schnepp
733857
ab € 0,73*
Sonstiges
Schnepp
734390
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.